※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50631175
品番
EA948CE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
材質
SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズ
M8
エスコ品番
EA948CE-24
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
13