※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
M10x160mm [スチール製]ストレートクランク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50632085
品番
EA948CE-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
ハンドルはEA948CE-1〜-44からお選び下さい。
材質
スチール(FCD450)
ねじサイズ
M10×1.5mm
エスコ品番
EA948CE-78
寸法A(mm)
160
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
40
穴の形状
丸
注意
※ハンドル別売