※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50632356
品番
EA948CE-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
ハンドルはEA948CE-1〜-44からお選び下さい。
材質
スチール(FCD450)
ねじサイズ
M6×1mm
エスコ品番
EA948CE-83
寸法A(mm)
50
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
18
穴の形状
角
注意
※ハンドル別売