インターコムチークデッキメイン材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)8 注文コード50632393 品番ICPVCD8
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。
素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。

材質PVC 長さ(m)8 寸法(幅W×厚さ)(mm)195×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする