仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【3000TYPE】55.4/55.1/55.5【4000TYPE】60.7/60.2/60.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)(3000TPYE/4000TYPE)2252/2802
配光角度(°)34
ビーム角度(°)38
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)