ERD5373WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632839 ERD5373WA グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632839

グレアレス ベースダウンライト 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50632839 品番 ERD5373WA
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。
カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】(鏡面仕上) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)【3000TYPE】56.3/56.0/56.4【4000TYPE】61.6/61.1/61.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(3000TPYE/4000TYPE)2287/2845 配光角度(°)43 ビーム角度(°)48 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする