エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの アングル・ブラケット
50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50633284
品番
EA951EF-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EF-750
長さ(mm)
50/100
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上
穴径(Φmm)
4
穴数
5