ERD7622S ベースダウンライト 一般型 鏡面マットコーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633408 ERD7622S ベースダウンライト 一般型 鏡面マットコーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633408

ベースダウンライト 一般型 鏡面マットコーン 5500/7500/9000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 光束(Lm)【5500TYPE】5289【7500TYPE】6769【9000TYPE】7890 注文コード50633408 品番ERD7622S
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は光源色・光束など7種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 93 材質【コーン】アルミ(鏡面マット仕上) 一般型 タイプ5500/7500/9000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(5500・7500・9000TYPE)119.6/119.1・115.5/114.1・112.7/112.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 光源寿命(LED)60000時間 光束(Lm)【5500TYPE】5289【7500TYPE】6769【9000TYPE】7890 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ拡散配光 器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする