292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード50633476 品番EA951EG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,686
販売価格(税別)
4,260
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-13 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50633476
2021-09-24
用途:
折り畳み式カウンター製作
建設業・工事業

壁に折り畳み式のカウンターを製作する際に丁度良い物を探していた所見つけて購入しました。
カウンター折り畳み時にストッパーを外す際、ストッパーにスプリングが付いているので、長いカウンターでも一人でストッパーを片側づつ楽に外せます。

対象商品:
50633476
2019-10-22
用途:
作業台として使用
株式会社ワンダーランド 様 (建設業・工事業)

特に不満もなく良かったです。ぐらつきはしょうがないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする