エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50633537
品番
EA951EG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番
EA951EG-22
材質
スチール
寸法(mm)
198×135
色
黒
安全荷重(kg)
40(2本あたり)
板幅(mm)
31
棚受け金具
L型棚受け