※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M20 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50634255 品番EA948DA-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
寸法AM20 用途軽荷重用 エスコ品番EA948DA-29 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)12 寸法C(mm)43 材質(ボール)スチール 圧力(最小〜最大)(N)80〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする