※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ショートプランジャー
M6 軽荷重ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50634596
品番
EA948DA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
寸法A
M6
ストローク(mm)
2
用途
軽荷重用
エスコ品番
EA948DA-43
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
2
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
2.7
寸法C(mm)
14
圧力(最小〜最大)(N)
4〜10
材質(センターピン)
スチール(亜鉛メッキ)