※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ショートプランジャー
M12 軽荷重ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50634666
品番
EA948DA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
寸法A
M12
ストローク(mm)
3.5
用途
軽荷重用
エスコ品番
EA948DA-46
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
3.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
22
圧力(最小〜最大)(N)
14〜26
材質(センターピン)
スチール(亜鉛メッキ)