※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6 重荷重ショートプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50634788 品番EA948DA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
寸法AM6 ストローク(mm)2 用途重荷重用 エスコ品番EA948DA-53 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)14 圧力(最小〜最大)(N)7〜20 材質(センターピン)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする