※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ショートプランジャー
M10 重荷重ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50634842
品番
EA948DA-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
寸法A
M10
ストローク(mm)
2.5
用途
重荷重用
エスコ品番
EA948DA-55
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
19
圧力(最小〜最大)(N)
20〜35
材質(センターピン)
スチール