作業管理関係腕章

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50634938 品番 366-47A
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

表示内容玉掛作業者 材質軟質ビニール 用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 トラスコ品番183-8734 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50634877
2023-12-13
用途:
現場で使用します
株式会社 木下工業 様 (建設業・工事業)

携帯しやすく、問題なく使えています。文字がはっきりと見やすいので良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする