※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの スプリングプランジャー
M4 重荷重スプリングプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50634998
品番
EA948DA-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
寸法A
M4
ストローク(mm)
1.5
用途
重荷重用
エスコ品番
EA948DA-62
材質
本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
15
圧力(最小〜最大)(N)
5〜16