※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12 重荷重スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50635122 品番EA948DA-67
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130
寸法AM12 ストローク(mm)4 用途重荷重用 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小〜最大)(N)10〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする