修理・点検標識 操作禁止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副 注文コード50635123 品番805-44B
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) アウトレット
¥899729
この商品は表示内容など3種類から選べます 他の種類を見る

分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

表示内容停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副 材質軟質ビニール、ゴムマグネット 用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 仕様片面表示、上下部マグネット付 トラスコ品番183-7121 質量(g)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする