※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M4 軽荷重スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50635208 品番EA948DA-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675
寸法AM4 ストローク(mm)1.5 用途軽荷重用 エスコ品番EA948DA-71 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小〜最大)(N)2〜7 材質(センターピン)ナイロン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする