※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8 軽荷重スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50635323 品番EA948DA-74
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
寸法AM8 ストローク(mm)3 用途軽荷重用 エスコ品番EA948DA-74 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5mm 寸法C(mm)22 圧力(最小〜最大)(N)4〜16 材質(センターピン)ナイロン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする