※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50635786 品番EA948DD-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570
寸法A6 寸法BM12 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-32 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)41.7 寸法C(mm)25 寸法K(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする