※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの インデックスプランジャー
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50635822
品番
EA948DD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
寸法A
8
寸法B
M16
仕様
ショートタイプ
エスコ品番
EA948DD-33
材質
スチール(SUM22L)
寸法D(mm)
54
寸法C(mm)
33
寸法K(mm)
24