※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M20x10mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50635847 品番EA948DD-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020
寸法A10 寸法BM20 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-34 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)61 寸法C(mm)33 寸法K(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする