※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50636023 品番EA948DD-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法BM10 エスコ品番EA948DD-62 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)5 寸法D(mm)43.5 寸法C(mm)21 寸法J(mm)13 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする