※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50636477 品番EA948DD-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
寸法BM12 エスコ品番EA948DD-83 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)51.7 寸法C(mm)25 寸法K(mm)19 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする