32mm ベース(ステンレス製)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50636583 品番EA951EW-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50636583
2026-03-18
用途:
物干し
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、商品ともに満足してます。
次回もオーダーしたいですね。
何より到着がはやいのが助かります。

対象商品:
50636583
2021-11-26
用途:
浴室に手摺を設置
その他業種

浴室床部(天草石)に支柱の支えとして取り付け使用、ステンレス製とあるから大丈夫と思う。全般的に調子よく出来たので今のところ満足。

対象商品:
50636583
2021-02-18
用途:
外部木造階段へのステンレス手すり設置用
その他業種

厚みも鏡面の美しさもとても良かったです。
ベースが四角の為 定規で位置を定める時にきっちり計測できました。

1人が参考にしています
対象商品:
50636583
2019-07-26
用途:
ランドリーパイプ固定用
その他業種

170cmくらいの長さのランドリーパイプを設置する為に購入しました。下地の柱があまり太いものではなかったので円形タイプのものと違ってこのタイプは全てのビスがしっかり柱に固定できて良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
50636583
2018-04-18
用途:
ステンパイプを用いた脚の固定
その他業種

32mmのステンレスパイプがすっと入ります。もう少しだけタイトでも良かった気はしますが、問題なさそうです。

5人が参考にしています
対象商品:
50636583
2022-01-05
用途:
椅子のベース
その他業種

プレートとパイプ部の溶接が弱く取付加工後に負荷を掛けたらプレートとパイプ部がもげた。体重が掛かるような所には怖くて使えない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする