ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
シーリングダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
ナチュラルホワイト 白色
消費電力(W)
69.1
注文コード
50636585
品番
ERG5523W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,800
この商品は
光源色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
Rsシリーズ
電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト
一般屋内専用
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
材質
【コーン】白艶消
質量(kg)
4.8
色
白艶消
タイプ
8000タイプ
電圧(V)
(対応)100〜242
消費電力(W)
69.1
電源
内蔵タイプ
保護等級
IP20
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.8
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
7451
配光角度(°)
54
ビーム角度(°)
65
ガード
付
調光の可否
不可
配光タイプ
超広角配光
器具相当
水銀ランプ400W
注意
※周囲環境温度5℃〜35℃でご使用ください。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。