※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50636696 品番EA948DD-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。

寸法BM16 仕様ノーズロック付 エスコ品番EA948DD-94 材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)68 寸法C(mm)33 寸法K(mm)24 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする