IC-SBA6-R 極細軽量スティック掃除機 アイリスオーヤマ 50637099 IC-SBA6-R 極細軽量スティック掃除機 アイリスオーヤマ 50637099 IC-SBA6-R 極細軽量スティック掃除機 アイリスオーヤマ 50637099 IC-SBA6-R 極細軽量スティック掃除機 アイリスオーヤマ 50637099 IC-SBA6-R 極細軽量スティック掃除機 アイリスオーヤマ 50637099 IC-SBA6-R 極細軽量スティック掃除機 アイリスオーヤマ 50637099

極細軽量スティック掃除機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50637099 品番 IC-SBA6-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。

吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)0.3 質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む) セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2 種別コード式 レッド 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力(W)390 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時) ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載 集塵方式紙パック式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする