※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングスクリュー
M8 x13.3mm [球]ボールスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637107
品番
EA948DJ-116
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DJ-116
形状
全球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
13.3
表面処理
黒染め
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
5.5
寸法B
M8