エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
Φ5mmx 2.0m 物干しロープ(クリップ付/OD色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637834
品番
EA951FB-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様
クリップ20個付
エスコ品番
EA951FB-200
直径(Φmm)
【ひも】5
ロープ長さ(m)
2
口幅(mm)
19
材質(クリップ)
鉄