エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
423x787x728mm 物干しスタンド(鉄クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637974
品番
EA951FB-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951FB-29
材質
スチール丸鋼(クロムメッキ)
質量(kg)
5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【組立】423×787×728
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×210×728