エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
840x660x1320-1800mm 物干し(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50638035
品番
EA951FB-42A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サビにくいステンレス製の室内用物干しです。
上下に伸縮するので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することが可能です。
使用しない時はコンパクトに収納ができます。
エスコ品番
EA951FB-42A
材質
パイプ:ステンレス巻きスチールタイプ、樹脂部:ABS樹脂
質量(kg)
4.1
耐荷重(kg)
ハンガー部分:約12、タオルハンガー部:約4、全体:約13
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
840×660×1320〜1800
干す量
シャツ等12枚、バスタオル5枚、タオル6枚、小物20枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×120×1530
注意
※お客様組立品。