プリアンプ内蔵型加速度検出器 NP-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50638097 品番 NP-3211
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
付属品NP-0172A(3mケーブル)、NP-0021 (BNC変換アダプタ)、取付ワックス(内容量:約 3 ml)、 取り外し工具、出荷特性表 質量(g)0.5 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-54〜+121 外形寸法(mm)6.4×11.4×3.6 構造シェア型 感度1.02mV/(m/s2)±15% 周波数範囲(Hz)1〜10k±5%、0.7〜13k±10%、0.3〜20k±3dB 出力インピーダンス(Ω)300以下 ケーブルNP-0172A(付属:3m) 耐衝撃性98000m/s2 コネクタ3-56同軸横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)4900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする