小野測器
小野測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
小野測器の 騒音計・地震計・振動計
小野測器の 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
プリアンプ内蔵型加速度検出器 NP-3000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50638106
品番
NP-3414
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
イモネジ M3、出荷特性表
質量(g)
3.5
取付方式
M3メネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜+110
外形寸法(mm)
8X11
構造
シェア型
周波数(kHz)
約47
感度
1.0mV/(m/s
2
)±1dB
周波数範囲(Hz)
2〜8k±0.5dB
ケーブル
NP-0150シリーズ
耐衝撃性
10000m/s
2
コネクタ
M3同軸マイクロコネクタ上出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s
2
)
2200