ハンドル付分別ペール臭い漏れ防止パッキン付 連結可能

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50638413 品番 45L
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。

材質(本体)ポリプロピレン(PP) 容量(L)45 ブルー 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱 幅(mm)341 高さ(mm)592 奥行(mm)471 材質(パッキン)発泡PE 開き角度(度)272(フタ) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
介護のために
美容室ラルジュ 様 (サービス業)

これから自宅で母の介護するための大きめなゴミ箱を探していました。
パッキンもしっかりしているので、臭い漏れもなさそうです。
助かりました。

2026-03-27
用途:
臭いのするゴミ専用
株式会社リヴルクス 様 (その他業種)

蓋の取っ手もしっかりしていて、FRPの質もよく、とても使いやすいです。

2025-11-26
用途:
食品処理

以前は定番の丸いゴミ箱を使っていて、夏場のゴミ臭が気になりこの商品を購入。購入時期が夏ではなかったですが、ゴミ臭が気にならなくなりました。パッキンがあるのは、やっぱり違います。

2025-10-28
用途:
外置き
卸売・小売業

スリムで場所を取らずスッキリ収納・・・
とても気に入ってます (^。^)

対象商品:
50638404
2025-09-12
用途:
ゴミの保管
サービス業

丁度良いサイズで蓋の開け閉めも簡単。あとは、屋外に置いてるので耐久性がどのくらいか気になるところです。

2025-03-31
用途:
生ごみを入れるため
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、使っていたゴミ箱は、きちんと閉まらなかったため、臭いはするわ
コバエはわくわで困っていましたが、こちらのゴミ箱は持ち手があるので、開閉もしやすく、しっかりと閉まるので問題点は解消しそうです。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
ゴミ箱として使用
教育・研究機関

とてもしっかりした作りなので、安心して使えています。また、ハンドルで押して開けるようになっているので、中身のにおいが漏れない作りなのも良い点だと思いました。

1人が参考にしています
2024-09-15
用途:
一般ごみ仕分け
原田機械設計 様 (製造業)

サイズもちょうど良く使い勝手はいいと思います。
しいて言えば、もう1色あれば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターはついていますか。
回答:
キャスターはついていません。
平置きタイプとなります。
2021-11-02
質問:
パッキンのみの取り扱いはありますか。
回答:
パッキン、その他部品のみの取り扱いはありません。
2021-11-02
質問:
蓋の開け閉めに力が必要ですか。
回答:
強い力はいりませんが、少し握って蓋ロックを解除して頂く程度の力は必要となります。
2021-11-02

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする