- くず入れ 持ち手付丸型 モノタロウ 50638456 - くず入れ 持ち手付丸型 モノタロウ 50638456 - くず入れ 持ち手付丸型 モノタロウ 50638456

くず入れ 持ち手付丸型

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50638456 品番 -
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デスクまわりに置けるくず入れです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)12 ブラック 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 幅(mm)252 高さ(mm)315 奥行(mm)264 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50638456
2022-10-14
用途:
事務所用
電気・ガス・熱供給・水道業

角型に続き丸型も購入。持ち手付なのと容量が丁度よく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50638447
2022-10-22
用途:
自宅で利用
その他業種

自宅で使用しています。大きさも丁度良いので、とても重宝してます。

対象商品:
50638456
2022-03-19
用途:
事務室使い
不動産業

軽く持ち手もあるので・・使いやすい。2個買いして正解でした。

対象商品:
50638456
2021-12-03
用途:
事務作業デスク横ごみ入れ
卸売・小売業

値段以上の商品で、満足しています。持ち手もゴミが捨てやすくgood!

対象商品:
50638465
2021-07-29
用途:
普通のごみ箱
建設業・工事業

100均のごみ箱とは比べられない丈夫さです。
肉厚でしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする