※サンプル画像(刃形状説明、詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ドリル径(Φmm)0.7
シャンク径(Φmm)3
溝長(mm)1.8
注文コード50638736
品番MDF0070S2D ACF75
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,630
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など501種類から選べます
他の種類を見る
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)