※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50638796 品番EA948DM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-1 寸法A(mm)16 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.4 寸法C(mm)10 材質(ボール)SUJ2 寸法EM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
238:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする