※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M16x16mm [ボールエンド]ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50638988
品番
EA948DM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
材質(本体)
S45C
表面処理
(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様
スイベル角/9°
エスコ品番
EA948DM-5
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
27
材質(ボール)
SUJ2
寸法E
M16