※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M8 x 50mm [焼入]スラストボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50639304
品番
EA948DN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番
EA948DN-13
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
50
寸法E
M8