ERD7130B ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639349 ERD7130B ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639349

ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639349 品番 ERD7130B
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JDRシリーズ

仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.3 浅型プレーン 消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5〜100 黒艶消
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする