ERD3391W ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639446 ERD3391W ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639446

ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50639446 品番ERD3391W
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JDRシリーズ

仕様断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)100 白艶消
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする