※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ボルト
エスコの その他ボルト
M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50639453
品番
EA948DN-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
ねじ
M16×2
仕様
スイベル角/5°
エスコ品番
EA948DN-143
材質
S45C
寸法A(mm)
130
表面処理
焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
15