1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50640257 品番EA951FE-102A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,587
販売価格(税別)
4,170

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。

エスコ品番EA951FE-102A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)880 耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100〜1900×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする