仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93
質量(kg)0.9
色(バッフル)黒艶消
取付直付
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
寸法(Φmm)77
本体アルミダイキャスト(レザー仕上)
保護等級IP65
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.9
光源寿命(LED)40000時間
色(本体)ダークグレー
配光角度(°)38
ビーム角度(°)43
定格光束(Lm)629
調光の可否不可
配光タイプ広角配光
器具相当FHT32W
LED交換不可
下面カバー透明強化ガラス