ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
和風ベースダウンライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
注文コード
50640916
品番
ERD3279NB
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。
白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様
断熱施工:不可
寸法(mm)
(径)Φ122×(出)16×(埋込深)123
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
埋込穴(Φmm)
100
枠
白木
反射板
アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
注意
※LEDランプは別売りです。
※
※断熱施工は不可です。