エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの キッチンストッカー
480x330x682mm ユニットワゴン(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50641395
品番
EA951FE-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
キャスター付きで出し入れが簡単です。
組立てネジ不要。
幅(mm)
480
奥行(mm)
330
高さ(mm)
682
段数
3
キャスター
あり
エスコ品番
EA951FE-91
材質
ポリプロピレン、ポリアミド、スチール
質量(kg)
1.46
耐荷重(kg)
天然木:5、カゴ:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×330×682