ERX9799S 間接照明 アウトドアリニア17 レクタングル配光 ENDO(遠藤照明) 50641625 ERX9799S 間接照明 アウトドアリニア17 レクタングル配光 ENDO(遠藤照明) 50641625

間接照明 アウトドアリニア17 レクタングル配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50641625 品番ERX9799S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)
幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明

用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.5 L1500タイプ 寸法L(mm)1460 電力(W)(モジュール)14.9 構造防雨防湿形 本体樹脂 入力電圧(V)DC24 保護等級IP65 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 取付金具 電源コード接続:RB-710N/711N(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)1351 配光角度(°)32×56(ビーム角37×78)レクタングル配光(狭角配光) 調光方式調光/非調光兼用型 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可 電源ユニット専用別置(別売)
注意
※直射日光のあたる場所では使用できません。

※電源接続コードは別売です。

※電源接続コードは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする